Nastro led di dimensioni 7, 5 M/25 piedi

Codice art.: 4932492469
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 6 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932492469
EAN / GTIN 4058546418366
Codice del produttore 4932492469
Numero-L L01850 993
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Luce LED da 100 Lumen per illuminare fino a 3m
  • Batteria interna Milwaukee® ricaricabile con cavo micro-USB incluso
  • Indicatore di carica rosso/arancione/verde
  • Durata della batteria di 2.5 ore
  • Nastro da 30 mm stampato su ambo i lati con scala per architetti
  • Estensione senza appoggio fino a 4,6 m
  • Finger stop, protegge le dita e permette il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento
  • Il magnete ad alta attrazione consente un facile aggancio su superfici piane e tonde
  • Presa sovrastampara per un maggiore comfort durante l'utilizzo
  • Rivestimento antirottura per rinforzare i primi 15 cm del nastro
  • Nastro con rivestimento in nylon
  • Classe di precisione 2

Proprietà:

  • Larghezza: 30 mm
  • Lunghezza: 7,5 m
  • Numero UN: UN 3481 Classe 9 SP188 Li-Ion