LED-målebånd 7,5 m/25 ft

Art.-nr.: 4932492469
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 stykker
  • Bestillingstrin: 6 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932492469
EAN/GTIN 4058546418366
Producentnummer 4932492469
L-nummer L01850 993
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 100 lumen LED-lys, til belysning af op til 3 m arbejdsområde
  • Nem opladning af det interne MILWAUKEE®-batteri med det medfølgende mikro-USB-kabel
  • Opladningsindikator (rød/orange/grøn) viser batteriets opladningsniveau
  • Op til 2,5 timers batterilevetid
  • 30 mm bredt bånd med skalering på begge sider letter aflæsningen ved lodret måling
  • Arkitektskala til nem omregning fra målestokstegninger
  • Kan forlænges op til 4,6 m uden at bøje sig - for mere effektivt arbejde
  • Patenteret fingerskærm beskytter fingrene, når båndet trækkes ind
  • Stærk magnet gør det nemt at placere endekrogen på flade eller runde overflader
  • Blødt grebsområde for ekstra komfort og holdbarhed
  • Rejsefast belægning styrker de første 15 cm af båndet
  • Beskyttelsesbelægning af blændfri nylon giver op til 10 gange længere levetid
  • Nøjagtighedsklasse II

Egenskab:

  • Bredde: 30 mm
  • Længde: 7,5 m
  • UN-nummer: UN 3481 Klasse 9 SP188 Li-Ion