Ruban led taille 7, 5 M/25 ft

Réf.: 4932492469
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
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
Référence article 4932492469
EAN / GTIN 4058546418366
Réf. fabricant 4932492469
Article hors catalogue L01850 993
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 100 Lumens d’éclairage LED, pour illuminer jusqu’à 3 m de zone de travail
  • Batterie interne rechargeable avec un câble micro-USB
  • Indicateur de charge Rouge/Orange/Vert pour que vous puissiez voir le statut de charge de la batterie
  • Autonomie de 2,5 heures
  • 30 mm de bande avec un double marquage pour une meilleure lisibilité avec une graduation d'architecte pour faciliter les calculs
  • Portée améliorée pouvant aller jusqu'à 4.6 m
  • protection anti-pincement qui protège les doigts lors de la rétractation du ruban
  • Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
  • Zone de grip surmoulée pour un meilleur confort et une meilleure durabilité
  • Revêtement anti-déchirure – renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban
  • Bande de protection en nylon non-réfléchissant, jusqu'à 10 fois plus résistant aux dommages
  • Précision Classe II

Caractéristique(s):

  • Largeur: 30 mm
  • Longueur: 7,5 m
  • Numéro UN: UN 3481 Classe 9 SP188 Li-Ion