LED svinovací metr 7,5 m/25 stop

Artiklové číslo: 4932492469
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932492469
EAN / GTIN 4058546418366
Číslo výrobce 4932492469
L-číslo L01850 993
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Světlo LED se světelným tokem 100 lumenů, které osvětluje pracovní plochu až 3 m
  • Snadné nabíjení interní baterie MILWAUKEE® pomocí přiloženého kabelu micro USB
  • Indikátor nabíjení (červený/oranžový/zelený) ukazuje úroveň nabití baterie
  • Výdrž baterie až 2,5 hodiny
  • Páska o šířce 30 mm se stupnicí na obou stranách usnadňuje čtení při vertikálním měření
  • Stupnice architekta pro snadný převod z výkresů měřítka
  • Možnost prodloužení až na 4,6 m bez ohýbání - pro efektivnější práci
  • Patentovaný chránič prstů chrání prsty při natahování pásky
  • Silný magnet usnadňuje umístění koncového háčku na rovné nebo oblé povrchy
  • Měkká úchopová plocha pro větší pohodlí a odolnost
  • Povlak odolný proti roztržení zpevňuje prvních 15 cm pásky
  • Neoslňující nylonový ochranný povlak pro až 10x delší životnost
  • Třída přesnosti II

Charakteristika:

  • Šířka: 30 mm
  • Délka: 7,5 m
  • Číslo UN: UN 3481 třída 9 SP188 Li-Ion