Bandă de măsură cu LED 7,5 m/25 ft

Cod articol.: 4932492469
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4932492469
EAN / GTIN 4058546418366
Număr producător 4932492469
L-Număr L01850 993
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descripción:

  • Luz LED de 100 lúmenes para iluminar hasta 3m de distancia Batería interna recargable mediante cable micro USB con tecnología Milwaukee® Indicador de carga rojo/naranja/verde que permite una lectura rápida del estado de carga Hasta 2,5horas de duración Cinta de 30mm con escala en ambas caras para una fácil lectura y escala para arquitectos, para un cálculo rápido de planos La cinta llega hasta 4,6m Finger Stop para poder controlar la cinta fácilmente y evitar que la cinta golpee al recogerla Potente imán en la cinta, que permite una lectura precisa y una mejor sujeción en tubos y superficies planas Cómoda carcasa engomada que mejora el agarre Los primeros 15cm de la cinta están reforzados Recubrimiento protector de la cinta en nailon, que le da una resistencia 10 veces superior Precisión Clase II

Característica:

  • Anchura: 30 mm
  • Longitud: 7,5 m
  • Número UN: UN 3481 Clase 9 SP188 Li-Ion

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript