Zestaw haków montażowych

Nr art.: 4932480569
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Griff; Einlage; Griff; Einlage; Griff
Seria Milwaukee
Oznaczenie producenta Montagehaken Set
Opakowanie Etui
Kolor Czerwony; Czarny
Liczba uchwytów 8
Kształt haka proste
Rodzaj produktu haki
Materiał stal
Długość 286 mm
Szerokość 279 mm
Liczba 8
Masa 0,739 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932480569
EAN / GTIN 4058546408541
Numer producenta 4932480569
Numer L L01850 1600
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wersja całkowicie metalowa zapewniająca długą żywotność
  • Chromowany chwyt zapewniający wysoką ochronę przed korozją
  • Wygodny uchwyt zapewniający optymalną kontrolę i wysoki komfort użytkowania
  • Zestawy w praktycznej wkładce do przechowywania.

Cecha szcz.:

  • Szerokość [mm]: 279
  • Waga [kg]: 0 739
  • Zawartość: 8-częściowy zestaw haków montażowych: 2 x płaskie, 2 x wygięte, 2 x 90°, 2 x 45°
  • Długość [mm]: 286

W dostawie:

8-piece mounting hook set: 2 x flat, 2 x curved, 2 x 90, 2 x 45