Juego de ganchos de montaje

Número de artículo: 4932480569
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, rojo Rojo señales
Pieza descrita, Rojo señales Griff; Einlage; Griff; Einlage; Griff
Serie Milwaukee
Denominación del fabricante Montagehaken Set
Embalaje Estuche
Color rojo; negro
Cantidad de alojamientos 8
Forma de gancho forma recta
Tipo de producto Gancho
Material acero
Longitud 286 mm
Anchura 279 mm
Cantidad 8
Peso 0,739 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932480569
EAN / GTIN 4058546408541
Número del fabricante 4932480569
Número L L01850 1600
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Gancho e interior metálico, mayor durabilidad y protección frente al óxido Varillas cromadas para mayor resistencia a la corrosión Empuñadura más cómoda y texturizada para un mejor agarre y control Suministrado en una bandeja para transportar y almacenar

Característica:

  • Ancho [mm]: 279
  • Peso [kg]: 0,739
  • Contenido: juego de ganchos de montaje de 8 piezas: 2 x planos, 2 x curvos, 2 x 90°, 2 x 45°
  • Longitud [mm]: 286

Volumen de suministro:

Juego de 8 ganchos de montaje: 2 x plano, 2 x curvado, 2 x 90, 2 x 45