Jeu de crochets de montage

Réf.: 4932480569
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932480569
EAN / GTIN 4058546408541
Réf. fabricant 4932480569
Article hors catalogue L00800 3330

Description

Description:

  • Outils tout en métal chromé pour une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure durée de vie
  • Pointe chromé pour une meilleure résistance à la rouille
  • Poignée SoftGrip avec un surmoulage de précision pour une meilleure prise en main
  • Fourni dans une pochette de rangement pour un meilleur stockage

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 279
  • Poids [kg] : 0.739
  • Contenu : kit de 8 crochets de montage : 2 x plats, 2 x courbés, 2 x 90°, 2 x 45°
  • Longueur [mm] : 286