Set di ganci di montaggio

Codice art.: 4932480569
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a forbice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932480569
EAN / GTIN 4058546408541
Codice del produttore 4932480569
Numero-L L00800 3330

Descrizione

Descrizione:

  • Costruito con resistente metallo e cromato per una maggiore protezione dalla ruggine
  • La parte metallica cromata riduce la corrosione e garantisce maggiore protezione contro la ruggine
  • L'impugnatura gommata aumenta il controllo ed il comfort durante l'applicazione
  • Fornito in un contenitore di facile apertura

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 279
  • Peso [kg]: 0,739
  • Contenuto: set di 8 ganci di montaggio: 2 x piatti, 2 x curvi, 2 x 90°, 2 x 45°
  • Lunghezza [mm]: 286