{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Signalrot | |
| Serie | Milwaukee | |
| beschriebenes Teil, Signalrot | Griff; Einlage; Griff; Einlage; Griff | |
| Herstellerbezeichnung | Montagehaken Set | |
| Verpackung | Etui | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Anzahl Aufnahmen | 8 | |
| Form Haken | gerade | |
| Produktart | Haken | |
| Material | Stahl | |
| Länge | 286 mm | |
| Breite | 279 mm | |
| Anzahl | 8 | |
| Gewicht | 0,739 kg |
| Artikelnummer | 4932480569 | |
| EAN / GTIN | 4058546408541 | |
| Herstellernummer | 4932480569 | |
| L-Nummer | L01850 1600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |