Sada montážních háků

Artiklové číslo: 4932480569
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, červená Signální červená
Popsaná část, Signální červená Griff; Einlage; Griff; Einlage; Griff
Řada Milwaukee
Označení výrobce Montagehaken Set
Obal Pouzdro
Barva červená; Černá
Počet uchycení 8
Tvar háku rovné
Druh produktu háček
Materiál ocel
Délka 286 mm
Šířka 279 mm
Počet 8
Hmotnost 0,739 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932480569
EAN / GTIN 4058546408541
Číslo výrobce 4932480569
L-číslo L01850 1600
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Celokovové provedení pro dlouhou životnost
  • Chromovaná hřídel pro vysokou ochranu proti korozi
  • Komfortní rukojeť pro optimální ovládání a vysoký uživatelský komfort
  • Sady v praktickém úložném kufříku.

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 279
  • Hmotnost [kg]: 0,739
  • Obsah: 8dílná sada montážních háků: 2 x plochý, 2 x zahnutý, 2 x 90°, 2 x 45°
  • Délka [mm]: 286

Rozsah dodávky:

8dílná sada montážních háčků: 2 x ploché, 2 x ohýbané, 2 x 90, 2 x 45