Klucz nasadowy z grzechotką Maxbite 10 m

Nr art.: 4932471503
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Z funkcją grzechotki tak
Liczba zębów 144
Minimalny kąt roboczy 2,5
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm; 10 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932471503
EAN / GTIN 4058546294021
Numer producenta 4932471503
Numer L L00800 3746
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 144 zęby z grzechotką o kącie powrotu 2,5° zapewniają elastyczność nawet w ograniczonych warunkach przestrzennych
  • Podwójny zapadka dla dłuższej żywotności grzechotki
  • Otwór szczęki MAX BITE™ zmniejszający poślizg i obracanie się
  • Zaokrąglony uchwyt o profilu T zapewniający wysoki komfort użytkowania
  • Kolorowe oznaczenia rozmiarów ułatwiające identyfikację
  • Stal stopowa chromowana, chromowana

Cecha szcz.:

  • maks. rozpiętość: 10
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Klucz kombinowany metryczny z grzechotką Maxbite 10 mm – 1 szt.
  • Rozpiętość [mm]: 10