Clé plate à œillet à cliquet Maxbite 10 mm

Réf.: 4932471503
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
Avec fonction de cliquet oui
Nombre de dents 144
Angle de reprise minimal 2,5
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm; 10 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec polissage
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 4932471503
EAN / GTIN 4058546294021
Réf. fabricant 4932471503
Article hors catalogue L00800 3746
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 2.5° CHAMPS D’OSCILLATION, 144 DENTS donnant une meilleure fonctionnalité de cliquet dans les espaces restreints
  • Cliquets durables à double empreinte pour une durée de vie plus longue du cliquet
  • La poignée MAX BITE™ augmente la maniabilité et évite la glisse d'objet
  • Poignée I-Beam pour une prise en main confortable
  • Les marquages de taille encrés rendent Facile et rapide l'identification
  • Alliage d'acier et de chrome

Caractéristique(s):

  • Tension maximale : 10
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 10mm - 1pc
  • Tension [mm] : 10