Cheie combinată cu clichet Maxbite 10 mm

Cod articol.: 4932471503
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cu funcţie de clichet da
Număr de dinţi 144
Unghi de lucru minim 2,5
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm; 10 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; polizat
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 4932471503
EAN / GTIN 4058546294021
Număr producător 4932471503
L-Număr L00800 3746
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • 144 de dinți de clichet cu un unghi de revenire de 2,5° pentru flexibilitate în spații înguste
  • Dupla clichet pentru o durată de viață mai lungă a clichetului
  • Apertura max
  • a fălcii MAX BITE® pentru reducerea alunecării și rotirii
  • Mâner rotunjit cu profil în T pentru confortul utilizatorului
  • Marcare colorată a dimensiunilor pentru o identificare ușoară
  • Aleu din oțel cromat, cromat

Caracteristică:

  • Lărgime maximă: 10
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 10mm - 1pc
  • Lărgime [mm]: 10