{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Con función de carraca | sí | |
| Cantidad de dientes | 144 | |
| Mínimo ángulo de trabajo | 2,5 | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 10 mm; 10 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 4932471503 | |
| EAN / GTIN | 4058546294021 | |
| Número del fabricante | 4932471503 | |
| Número L | L00800 3746 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |