Maxbite racsnis villáskulcs 10 mm-es kombinált csavarkulcs

Cikkszám: 4932471503
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932471503
EAN / GTIN 4058546294021
Gyártó száma 4932471503
L-szám L00800 3746
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 144 racsnis fog 2,5°-os visszatérési szöggel a rugalmasságért még szűk helyeken is
  • Kettős racsnis zárófog a hosszabb racsnis élettartamért
  • MAX BITE™ pofanyitás a csökkentett csúszás és pörgés érdekében
  • Kerekített T-profilú fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelemért
  • Színes méretjelölés a könnyű azonosításért
  • Elektrom ötvözött krómacél, krómozott

Jellemző:

  • maximális fesztávolság: 10
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: Maxbite racsnis metrikus sorkulcs 10mm - 1db
  • fesztávolság [mm]: 10