{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Zähnezahl | 144 | |
| Arbeitswinkel min. | 2,5 | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 10 mm; 10 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | poliert; verchromt | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 4932471503 | |
| EAN / GTIN | 4058546294021 | |
| Herstellernummer | 4932471503 | |
| L-Nummer | L00800 3746 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |