Sonda endoskopu półsztywna, ⌀ 4,9 mm, długość sondy: 3000mm

Nr art.: 492941 3000
Rabat
3 200,14 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP67
Długość sondy 3 000 mm
Średnica sondy 4,9 mm
Maks. kąt patrzenia 0 stopni
Min. kąt otwarcia obrazu 90 stopni
Maks. kąt otwarcia obrazu 90 stopni
Źródło światła Lampki LED
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Sonda

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492941 3000
EAN / GTIN 4069515055208
Numer producenta 492941 3000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej, ze ściemnianymi, białymi diodami LED. Kąt patrzenia 0°.
Wyjątkowa wytrzymałość sondy dzięki wężowi ochronnemu z plecionego metalu na całej długości. Szczególnie odpowiednia do ostrokanciastych odlewów. Bardzo elastyczna. Kąt otwarcia obrazu 90°. Obracanie obrazu: Obrót obrazu o 90° przyciskami obsługowymi w prawo.

Funkcja:


IP67: ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do kontroli trudno dostępnych przestrzeni, np. motoryzacja: Silnik, przekładnia, zbiornik paliwa, karoseria, deska rozdzielcza, rzeczoznawcy. Lotnictwo: Napędy, turbiny, systemy przewodów. Budownictwo: Ocena stanu budynków, szkód spowodowanych przez wodę, obecności szkodników. Budowa rurociągów: Szwy spawalnicze, wykrywanie ciał obcych, wycieków. Układy hydrauliczne: Siłowniki, wycieki. Ogrzewanie, instalacje sanitarne, klimatyzacja: Piece, kominki, bojlery, urządzenia klimatyzacyjne, systemy kanalizacyjne. Zwalczanie szkodników: Ule, gniazda os, gniazda ptaków, korytarze owadów. Policja, służby celne: Kontrola pojazdu, kontrola towarów.

Pasuje do:

Wszystkie wersje endoskopów nr 492927; 492929.

Wskazówka:

Inne typy sond (do 30 m) z inną ⌀ głowicy sondy i innymi kierunkami obserwacji dostarczane na zamówienie.