{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Délka sondy | 3 000 mm | |
| Průměr sondy | 4,9 mm | |
| Směr pohledu max. | 0 stupně | |
| Úhel otevření obrazu min. | 90 stupně | |
| Úhel otevření obrazu max. | 90 stupně | |
| Zdroj světla | LED svítilna | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Sonda |
| Katalogové číslo | 492941 3000 | |
| EAN / GTIN | 4069515055208 | |
| Číslo výrobce | 492941 3000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |