Execuţie:
Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcţie de vizualizare 0°.
Sondă prin tub de protecţie cu inserţie metalică extrem de rezistentă pe toată lungimea. Recomandat în special pentru piesele turnate cu muchii ascuţite. Foarte flexibil. Unghiul câmpului vizual la 90°. Rotire imagine: Rotire la 90° a imaginii în sensul acelor de ceasornic prin intermediul tastelor de comandă.
Funcţionare:
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Ideale pentru inspectarea spaţiilor greu accesibile, cum ar fi în domeniul auto: Motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, expertiză tehnică. Transport aerian: Motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. Construcţii: Evaluarea materialelor de construcţie, daune produse de apă, invazii de dăunători. Construcţii de conducte: Cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. Sisteme hidraulice: Cilindri, scurgeri. Instalaţii de încălzire / sanitare / climatizare: Sobe, coşuri de fum, boilere, instalaţii de aer condiţionat, sisteme de canalizare. Combaterea dăunătorilor: Stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. Poliţie, vamă: Controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.
Adaptat pentru:
Notă:
Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt ⌀ al capului de sondă şi direcţii de vizualizare la cerere.