Endokop‑Sonde halbstarr, ⌀ 4,9 mm, Sondenlänge: 3000mm

Artikel-Nr.: 492941 3000
Rabatt
637,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP Schutzart IP67
Länge Sonde 3 000 mm
Durchmesser Sonde 4,9 mm
Blickrichtung max. 0 Grad
Bildöffnungswinkel min. 90 Grad
Bildöffnungswinkel max. 90 Grad
Lichtquelle LED-Lampe
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Sonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492941 3000
EAN / GTIN 4069515055208
Herstellernummer 492941 3000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit dimmbaren, weißen LEDs. Blickrichtung 0°.
Sonde durch Metallgeflecht‑Schutzschlauch auf ganzer Länge besonders wiederstandsfähig. Besonders für scharfkantige Gussteile geeignet. Sehr flexibel. Bildöffnungswinkel 90°. Bilddrehung: 90°‑Bilddrehung im Uhrzeigersinn über Bedientaster.

Funktion:


IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Ideal zur Inspektion schwer zugänglicher Räume, z. B. Automotive: Motor, Getriebe, Tank, Karosserie, Armaturenbrett, Gutachter. Luftfahrt: Triebwerke, Turbinen, Leitungssysteme. Bau: Beurteilung von Bausubstanz, Wasserschäden, Schädlingsbefall. Rohrleitungsbau: Schweißnähte, Aufspüren von Fremdkörpern, Leckagen. Hydrauliksysteme: Zylinder, Leckagen. Heizung-Sanitär-Klima: Öfen, Kamine, Boiler, Klimaanlagen, Abwassersysteme. Schädlingsbekämpfung: Bienenstöcke, Wespennester, Vogelnester, Insektengänge. Polizei, Zoll: Fahrzeugkontrolle, Warenkontrolle.

Passend für:

Alle Endoskop‑Ausführungen Nr. 492927; 492929.

Hinweis:

Weitere Sondentypen (bis 30 m) mit anderen Sondenkopf‑⌀ und Blickrichtungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente