Endoskopy wideo bez sondy, typ: VF500

Nr art.: 492927 VF500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości Wodoodporność
Typ wtyczki wejściowej USB-C
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Pojemność akumulatora 4,9 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Masa 0,43 kg
Wskazanie Kolorowy wyświetlacz LCD
Rozdzielczość wyświetlacza 320×240 px
Rozmiar wyświetlacza 3,5 cale
Format obrazu JPEG; MPEG-4
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 50 °C
Min. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie 10 mm
Maks. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie 100 mm
Rodzaj produktu Endoskop

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492927 VF500
EAN / GTIN 4069515055161
Numer producenta 492927 VF500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przyrząd podstawowy z 3,5-calowym wyświetlaczem LCD. Tryb powiększenia (1,5×, 2×), zdjęcia i nagrania wideo zapisywane na karcie pamięci Micro SD. USB-C do przesyłania danych. Zintegrowany, ładowany akumulator litowo-jonowy (4900 mAh). Urządzenie podstawowe jest kompatybilne ze wszystkimi sondami endoskopowymi HOLEX nr 492933–492941.

W dostawie:

Solidna, wodo- i pyłoszczelna walizka transportowa. Karta pamięci Micro SD, zasilacz (AC 100–240 V / 50–60 Hz), kabel transmisji danych USB (nadaje się również do ładowania), przewód HDMI, zestaw do czyszczenia, akumulator litowo-jonowy. bez sondy.

Wyp. dodatkowe:

Sondy endoskopowe nr 492933, 492935 i 492941.