{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Longitud de la sonda | 3.000 mm | |
| Diámetro de la sonda | 4,9 mm | |
| Ángulo de visión máx. | 0 grados | |
| Ángulo de apertura de imagen mín. | 90 grados | |
| Ángulo de apertura de imagen máx. | 90 grados | |
| Fuente de luz | Lámpara LED | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Sonda |
| Número de artículo | 492941 3000 | |
| EAN / GTIN | 4069515055208 | |
| Número del fabricante | 492941 3000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |