{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Właściwości | Wodoodporność | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz; 60 Hz | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Czas pracy | 3 h | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | Video-Endoskop V8NEO | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Masa | 0,5 kg | |
| Wskazanie | ekran dotykowy | |
| Rozmiar wyświetlacza | 5 cale | |
| Format obrazu | JPEG; MPEG-4 | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 50 °C | |
| Min. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie | 10 mm | |
| Maks. głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie | 100 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Endoskop |
| Numer artykułu | 492929 V8NEO | |
| EAN / GTIN | 4069515055178 | |
| Numer producenta | 492929 V8NEO | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |