{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Tip produs | Camere | |
| Putere de iluminare | 5 W | |
| Intensitate de iluminare | 280.000 lx | |
| Interfaţă | USB | |
| Temperatură de culoare | 5.700 K | |
| Lungime | 80 mm | |
| Lăţime | 45 mm | |
| Înălţime | 45 mm | |
| Greutate | 200 g |
| Artikelnummer | 492847 USB | |
| EAN/GTIN | 2050002075573 | |
| Producentnummer | EN-SURE | |
| Producent/ansvarlig person | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com |