USB-HD kamera EN-sure, Typ: USB

Art-nr.: 492847 USB
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning nätdriven
Produktslag kameror
Ljuseffekt 5 W
Belysningsstyrka 280 000 lx
Skärpunkt USB
Färgtemperatur 5 700 K
Längd 80 mm
Bredd 45 mm
Höjd 45 mm
Vikt 200 g

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 492847 USB
EAN/GTIN 2050002075573
Tillverkarens nummer EN-SURE
Tillverkare/ansvarig person ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Benämning

Utförande:

EN-sure USB HD-kameran är ett kompakt och exceptionellt mångsidigt system som passar alla styva och fiberoptiska endoskop. Oavsett hur svåra förhållandena är på platsen innebär de små dimensionerna och den enkla manövreringen att systemet är klart att använda efter några få sekunder. Den ger knivskarpa bilder och videor med HD-kvalitet för exakta och relevanta diagnoser. Den ljusstarka LED-ljuskällan är integrerad i systemet, så att inga separata ljuskällor och styrenheter behövs. Ta kameran i handen, anslut din dator eller surfplatta och kom igång direkt. Inget program behövs – du kan spara kontrollresultaten direkt på din anslutna enhet.
  • Tillämpning med och utan programvara.
  • Zooma in/zooma ut.
  • Automatisk och manuell vitbalans.
  • Bildlagringsfunktion.
  • Videoinspelningsfunktion.
  • Enkel plug & play. Anslutning av dator eller surfplatta – kan användas med eller utan programvara (USB 3.0 eller USB-C) och från och med Windows 7.
Anslutning via USB-gränssnitt.

Leveransinnehåll:

Inklusive adapter för anslutning av endoskop med diametrar från 2,7 mm till 4 mm.

Specialtillbehör:

Andra adaptrar på begäran.