USB-HD-kamera EN-sure, Tyyppi: USB

Tuote nro.: 492847 USB
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttötarkkuus 1920x1080 px
Valaistusteho 200 000 lx
valoteho 5 W
Värilämpötila 5 700 K
Paino 200 g
Pituus L 80 mm
Leveys B 45 mm
Korkeus H 45 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Endoskooppivideokamera

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 492847 USB
EAN / GTIN 2050002075573
Valmistaja/vastuuhenkilö ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Kuvaus

Malli:

EN-sure USB HD -kamera on kompakti ja poikkeuksellisen monipuolinen järjestelmä, joka sopii kaikkiin jäykkiin ja kuituoptisiin endoskooppeihin. Vaikka olosuhteet olisivat paikan päällä kuinka vaikeat, pienet mitat ja helppo käyttö tarkoittavat, että järjestelmä on käyttövalmis vain muutamassa sekunnissa. Se tuottaa terävää kuvaa ja HD-videota tarkkoja diagnooseja varten. Kirkas LED-valonlähde on integroitu järjestelmään, joten erillisiä valonlähteitä ja ohjausyksiköitä ei tarvita. Ota kamera käteesi, liitä kannettavaan tietokoneeseen, pöytäkoneeseen tai tablettiin ja aloita heti. Ohjelmistoa ei tarvita – voit tallentaa tarkastustulokset suoraan liitettyyn laitteeseen.
  • Sovellus ohjelmiston kanssa ja ilman ohjelmistoa.
  • Lähennä/loitonna.
  • Automaattinen ja manuaalinen valkotasapaino.
  • Kuvien tallennustoiminto.
  • Videokuvaustoiminto.
  • Helppo plug and play -liitäntä. Kannettavan tietokoneen, PC:n tai tabletin liitäntä - voidaan käyttää ohjelmiston kanssa tai ilman (USB 3.0) ja alkaen Windows 7 -käyttöjärjestelmästä.
Liitäntä USB-liitännän kautta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää sovittimen endoskoopeille, joiden halkaisija on 2,7–4 mm.

Erikoistarvike:

Muita adaptereita saatavissa haluttaessa.