USB-HD kamera EN-sure, Tipas: USB

Prekės Nr.: 492847 USB
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Produkto rūšis fotoaparatai
Šviesos stiprumas 5 W
Apšvietimo stiprumas 280 000 lx
Sąsaja USB
Apšvietimo spalvinė temperatūra 5 700 K
Ilgis 80 mm
Plotis 45 mm
Aukštis 45 mm
Svoris 200 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492847 USB
EAN / GTIN 2050002075573
Gamintojo numeris EN-SURE
Gamintojas / atsakingas asmuo ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Germany, www.endoindustrial.com

Aprašymas

Modelis:

EN-SURE USB HD kamera - tai kompaktiška ir išskirtinai universali sistema, tinkama visiems standiems ir šviesolaidiniams endoskopams. Kad ir kokios sudėtingos būtų sąlygos vietoje, dėl mažų matmenų ir paprasto valdymo sistema paruošiama darbui vos per kelias sekundes. Jis užtikrina ryškius, išsamius vaizdus ir HD vaizdo įrašus, kad būtų galima tiksliai diagnozuoti. Šviesos diodas yra integruotas į sistemą, pašalinant atskirų šviesos šaltinių ir valdymo blokų poreikį. Paimkite kamerą į rankas, prijunkite nešiojamąjį, personalinį ar planšetinį kompiuterį ir pradėkite iš karto. Jokios programinės įrangos nereikia – patikrinimo rezultatus galite išsaugoti tiesiai savo prijungtame įrenginyje.
  • Galima naudoti su ir be programinės įrangos.
  • Priartinti / atitolinti.
  • Automatinis ir rankinis baltos spalvos balansas.
  • Vaizdo saugojimo funkcija.
  • Vaizdo įrašų įrašymo funkcija.
  • Paprastas Plug & Play. Nešiojamojo, personalinio ar planšetinio kompiuterio prijungimas – gali būti naudojamas su programine įranga arba be jos (USB 3,0 arba USB-C) ir nuo Windows 7.
Prijungimas per USB sąsają.

Tiekiama:

Su adapteriu endoskopų prijungimui, kurių skersmuo nuo 2,7 mm iki 4 mm.

Priedai pasirinktinai:

Daugiau adapterių reikia teirautis.