Udførelse:
EN-sure USB HD-kameraet er et kompakt og usædvanligt alsidigt system, der er velegnet til alle stive og fiberoptiske endoskoper. Uanset hvor vanskelige forholdene er på stedet, sikrer de små dimensioner og den nemme betjening, at systemet er klart til brug på få sekunder. Det giver knivskarpe billeder og HD-video til nøjagtige og detaljerede diagnoser. Den klare LED-lyskilde er integreret i systemet, hvilket eliminerer behovet for separate lyskilder og styreenheder. Tag kameraet i hånden, tilslut din bærbare computer, pc eller tablet, og start med det samme. Der kræves ingen software – du kan gemme inspektionsresultaterne direkte på din tilsluttede enhed.
- Anvendelse med og uden software.
- Zoom ind/zoom ud.
- Automatisk og manuel neutral balance.
- Funktion til lagring af billeder.
- Funktion til videooptagelse.
- Nemt plug-and-play. Tilslutning af bærbar computer, pc eller tablet – kan bruges med eller uden software (USB 3.0) og fra Windows 7.
Tilslutning via HDMI-stik.
Leveringsomfang:
Inklusive adapter til tilslutning af endoskoper med en diameter på 2,7 mm til 4 mm.
Inkl. skærm.
Specialtilbehør:
Yderligere adaptere på forespørgsel.