USB-HD kamera EN-sure, Typ: HDMI

Artiklové číslo: 492847 HDMI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Kamery
Světelný výkon 5 W
Intenzita osvětlení 280 000 lx
Rozhraní HDMI
Teplota barvy 5 700 K
Délka 80 mm
Šířka 45 mm
Výška 45 mm
Hmotnost 200 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492847 HDMI
EAN / GTIN 2050002074910
Číslo výrobce EN-SURE-PLUS
Výrobce/odpovědná osoba ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Popis

Provedení:

USB-HD kamera EN-sure je kompaktní a výjimečně univerzální systém vhodný pro všechny pevné a optické endoskopy. Bez ohledu na to, jak obtížné jsou podmínky na místě, malé rozměry a snadná obsluha znamenají, že systém je připraven k provozu během několika sekund. Nabízí ostré a jasné snímky a videa v HD rozlišení pro přesnou a výstižnou diagnostiku. Do systému je integrován jasný LED zdroj světla, tím odpadá potřeba samostatných zdrojů světla a kontrolních jednotek. Vezměte kameru do ruky, připojte notebook, počítač nebo tablet a začněte. Nepotřebujete žádný software – výsledky kontroly můžete uložit přímo do připojeného zařízení.
  • Použití se softwarem i bez něj.
  • Přiblížení/oddálení.
  • Automatické a ruční vyvážení bílé.
  • Funkce ukládání snímků.
  • Funkce nahrávání videa.
  • Jednoduchý systém zapojení Plug & Play. Připojení notebooku, počítače nebo tabletu – lze použít se softwarem nebo bez něj (USB 3.0 nebo USB-C) a s operačním systémem od Windows 7.
Připojení přes HDMI rozhraní.
Objevujte budoucnost průmyslové endoskopie s našimi nejmodernějšími kamerovými systémy EN-SURE plus! Velmi ostrý obraz v kvalitě HD nabízí bezkonkurenční kvalitu pro vaše požadavky na kontrolu. Kompaktní a robustní konstrukce přístroje EN-SURE plus umožňuje snadnou manipulaci i v náročných podmínkách.

Díky samostatné řídicí jednotce s integrovanou obrazovkou není zapotřebí samostatný počítač, notebook ani software. To znamená, že EN-SURE plus je připraven k použití během několika sekund a nabídne ostré snímky pro účelnou diagnostiku.

Díky praktické funkci paměti ovládané pomocí funkčních tlačítek na kameře nebo na ovládací jednotce můžete snímky a videa ukládat přímo na kartu SD a později je analyzovat nebo sdílet.

Pomocí integrovaného výstupu HDMI můžete snadno zobrazit živý obraz na externím monitoru a poskytnout tak kolegům nebo zákazníkům přehled o výsledcích. Výkonný integrovaný LED světelný zdroj navíc zajišťuje optimální osvětlení v každé situaci.

Vyzkoušejte revoluční technologii našeho systému EN-SURE plus ještě dnes a zvyšte efektivitu svých průmyslových kontrol!

Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru pro připojení endoskopů o průměru od 2,7 mm do 4 mm.
Včertně obrazovky.

Zvláštní příslušenství:

Další adaptéry na poptávku.