Camera HD USB EN sure, Tip: HDMI

Cod articol.: 492847 HDMI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Camere
Putere de iluminare 5 W
Intensitate de iluminare 280.000 lx
Interfaţă HDMI
Temperatură de culoare 5.700 K
Lungime 80 mm
Lăţime 45 mm
Înălţime 45 mm
Greutate 200 g

Identificare și clasificare

Cod articol 492847 HDMI
EAN / GTIN 2050002074910
Număr producător EN-SURE-PLUS
Producător/responsabil ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com

Descriere

Execuţie:

Camera HD USB EN sure este un sistem compact şi extrem de versatil, potrivit pentru toate endoscoapele rigide şi cu fibră optică. Indiferent cât de dificile sunt condiţiile de pe teren, datorită dimensiunilor mici şi operării uşoare sistemul este gata de funcţionare în doar câteva secunde. Oferă la calitate HD imagini foto şi video clare şi de mare acurateţe, pentru diagnostice precise şi extrem de relevante. Sursa luminoasă cu LED de intensitate mare este integrată în sistem, eliminând necesitatea unor surse de lumină separate şi a unor unităţi de control. Luaţi camera în mână, conectaţi laptopul, PC-ul sau tableta şi începeţi imediat. Nu este necesar niciun software – puteţi salva rezultatele inspecţiei direct pe dispozitivul dvs. conectat.
  • Utilizare cu şi fără software.
  • Zoom in / Zoom out.
  • Balans automat şi manual de alb.
  • Funcţie de stocare a imaginilor.
  • Funcţie de înregistrare video.
  • Plug&play simplu. Conectarea laptopului, a PC-ului sau a tabletei se poate face cu sau fără software (USB 3.0 sau USB-C), începând cu Windows 7.
Conexiune prin interfaţă HDMI.
Descoperiți viitorul endoscopiei industriale cu sistemele noastre de camere de ultimă generație EN-SURE plus! Cu imagini HD extrem de bune, camerele oferă o calitate de neegalat a imaginii pentru cerințele dvs. de inspecție. Designul compact și robust al sistemului EN-SURE plus permite utilizarea fără efort chiar și în medii dificile.

Datorită unității de control separate, cu un ecran integrat, nu este necesar niciun PC, notebook sau software separat. Acest lucru înseamnă că sistemul EN-SURE plus este gata de utilizare în câteva secunde și vă oferă imagini extrem de clare pentru un diagnostic fără întrebări.

Cu funcția practică de memorie prin intermediul butoanelor funcționale de pe cameră sau de pe unitatea de control, puteți salva imaginile și clipurile video direct pe un card SD pentru analize sau trimitere către părți terțe.

Folosind ieșirea HDMI integrată, puteți afișa cu ușurință imagini live pe un monitor extern pentru a oferi colegilor sau clienților o perspectivă asupra rezultatelor dvs. Sursa puternică de lumină LED integrată asigură o iluminare optimă în orice situație.

Experimentați astăzi tehnologia revoluționară a sistemului EN-SURE plus și creșteți eficiența inspecțiilor dumneavoastră industriale!

Livrare:

Inclusiv adaptor pentru conectarea endoscoapelor cu diametre de la 2,7 mm la 4 mm.
Inclusiv ecran.

Accesorii opţionale:

La cerere se pot livra şi alte adaptoare.

Notă:

Lieferung ohne Endoskop.