Cámara USB-HD EN-sure, Tipo: HDMI

Número de artículo: 492847 HDMI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Cámaras
Rendimiento lumínico 5 W
Intensidad luminosa 280.000 lx
Interfaz HDMI
Temperatura de color 5.700 K
Longitud 80 mm
Anchura 45 mm
Altura 45 mm
Peso 200 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 492847 HDMI
EAN / GTIN 2050002074910
Número del fabricante EN-SURE-PLUS
Fabricante/responsable ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Descripción

Ejecución:

La cámara HD USB EN-Sure es un sistema compacto y excepcionalmente versátil, adecuado para todos los endoscopios rígidos y de fibra óptica. No importa lo difíciles que sean las condiciones del emplazamiento, las dimensiones reducidas y la facilidad de funcionamiento hacen que el sistema esté listo para funcionar en tan solo unos segundos. Ofrece imágenes nítidas y claras y vídeo HD para obtener diagnósticos exactos y precisos. La fuente de luz LED brillante está integrada en el sistema, lo que elimina la necesidad de utilizar fuentes de luz y unidades de control independientes. Coja la cámara en la mano, conecte su portátil, PC o tablet y empiece a trabajar inmediatamente. No se necesita software: puede guardar los resultados de la inspección directamente en el dispositivo conectado.
  • Aplicación con y sin software.
  • Acercar/Alejar.
  • Balance de blancos automático y manual.
  • Función de almacenamiento de imágenes.
  • Función de grabación de vídeo.
  • Plug and play sencillo. Conexión de ordenador portátil, PC o tablet: se puede utilizar con o sin software (USB 3.0 o USB-C) y a partir de Windows 7.
Conexión a través de interfaz HDMI.
Descubra el futuro de la endoscopia industrial con nuestros sistemas de cámara EN-SURE plus de última generación. Con imágenes HD de gran nitidez, ofrece una calidad de imagen inigualable para sus requisitos de inspección. El diseño compacto y resistente de EN-SURE plus permite un manejo sin esfuerzo incluso en entornos difíciles.

Gracias a la unidad de control independiente, que cuenta con una pantalla integrada, no se necesita ningún ordenador, portátil o software adicional. Esto significa que la EN-SURE plus está lista para su uso en cuestión de segundos y le proporciona imágenes nítidas para un diagnóstico significativo.

Con la práctica función de memoria mediante botones de función en la cámara o en la unidad de control, puedes guardar imágenes y vídeos directamente en una tarjeta SD para analizarlos o compartirlos más tarde.

Gracias a la salida HDMI integrada, puede mostrar fácilmente la imagen en directo en un monitor externo para que sus compañeros o clientes puedan ver los resultados. Además, la potente fuente de luz LED integrada garantiza una iluminación óptima en cualquier situación.

Pruebe hoy mismo la revolucionaria tecnología de nuestra EN-SURE plus y aumente la eficacia de sus inspecciones industriales.

Volumen de suministro:

Incluye adaptador para la conexión de endoscopios con diámetros de 2,7 mm a 4 mm.
Incl. pantalla.

Partes opcionales:

Otros adaptadores a petición.