Statyw kolumnowy RK-10A

Nr art.: 492035
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
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
Oznaczenie producenta RK-10A
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 2
Długość ramienia przegubowego 1 L1 150 mm
Długość ramienia przegubowego 2 L2 150 mm
Przyłącze Chwyt do mocowania
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Na środku
Podstawa magnetyczna nie
Ze stopą podstawy tak
Promień działania 300 mm
Głębokość powierzchni do ustawiania 220 mm
Szerokość powierzchni do ustawiania 150 mm
Wysokość powierzchni do ustawiania 230 mm
Materiał Aluminium
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu Statyw kolumnowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492035
EAN / GTIN 4712805474820
Numer producenta RK-10A
Producent/osoba odpowiedzialna Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN Almere, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Opis

Wykonanie:

Stabilny statyw kolumnowy z regulacją szybką i precyzyjną do mocowania bez luzów również przy dużych powiększeniach . Zakres regulacji wysokości 180 mm, wysięgnik poziomy 150 mm wraz z przedłużką 150 mm (możliwość obrotu o 360°).

Pasuje do:

wszystkich modeli Dino-Lite.