Stativ RK-10A

Cod articol.: 492035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului RK-10A
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri; negru
Brațele se pot mișca liber da
Numărul de brațe articulate 2
Lungime braţ articulat 1 L1 150 mm
Lungime braţ articulat 2 L2 150 mm
Racord Tijă de prindere
Conector de aliniere, Tijă de prindere Median
Picior magnetic nu
Picior sprijin existent da
Rază de acţiune 300 mm
Adâncimea suprafeţei de amplasare 220 mm
Lăţimea suprafeţei de amplasare 150 mm
Înălţimea suprafeţei de amplasare 230 mm
Material Aluminiu
Generare forță de strângere mecanic
Tip trepied Stativ tip coloană
Tip produs Stativ tip coloană

Identificare și clasificare

Cod articol 492035
EAN / GTIN 4712805474820
Număr producător RK-10A
Producător/responsabil Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN Almere, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Descriere

Execuţie:

Stativ stabil inclusiv reglare rapidă şi precisă pentru înregistrare sigură şi în caz de grosisment mare. 180 mm reglabile pe înălţime, 150 mm braţ orizontal în consolă inclusiv prelungitor 150 mm (rabatabil 360°).

Adaptat pentru:

Toate modelele Dino-Lite.