{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | RK-10A | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | grå; sort | |
| Armene bevæger sig frit | ja | |
| Antal leddelte arme | 2 | |
| Længde, ledarm 1 | 150 mm | |
| Længde, ledarm 2 | 150 mm | |
| Tilslutning | holderskaft | |
| Retning, tilslutning, holderskaft | i midten | |
| Magnetfod | nej | |
| Fod tilgængelig | ja | |
| Aktionsradius | 300 mm | |
| Dybde, frastillingsflade | 220 mm | |
| Bredde, frastillingsflade | 150 mm | |
| Højde, frastillingsflade | 230 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Spændeskraftenergi | Mekanisk | |
| Stativtype | søjlestativ | |
| Produkttype | søjlestativ |
| Artikelnummer | 492035 | |
| EAN/GTIN | 4712805474820 | |
| Producentnummer | RK-10A | |
| Producent/ansvarlig person | Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN Almere, Nederland, www.dino-lite.eu/de/ |