Oszlopos állvány RK-10A

Cikkszám: 492035
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapfelület szélessége 150 mm
Alapfelület mélysége 220 mm
Alapfelület magassága 230 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Termék fajtája Oszlopos állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 492035
EAN / GTIN 4712805474820
Gyártó/felelős személy Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Leírás

Kivitel:

Stabil oszlopos állvány gyors- és finombeállítással a mozdulatlan felvételek érdekében, nagyításnál is. 180 mm állítható magasságú, 150 mm horizontális kinyúló kar 150 mm hosszabbítással (360°-ban elforgatható).

Alkalmazható:

Minden Dino-Lite modellhez.