Pelarstativ RK-10A

Article no.: 492035
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

bred uppställningsyta 150 mm
djup uppställningsyta 220 mm
höjd uppställningsyta 230 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Produktslag pelarstativ

Identification & Classification

Artikkelkode 492035
EAN / GTIN 4712805474820
Manufacturer/responsible person Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt pelarstativ inklusive snabb- och fininställning för fotografering utan skakningar även vid kraftiga förstoringsnivåer. Ställbar 180 mm i höjdled, 150 mm horisontell tvärarm inklusive 150 mm förlängare (svängbar 360°).

Passar till:

Alla Dino-Lite-modeller.