Pied à colonne RK-10A

Réf.: 492035
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant RK-10A
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris; noir
Bras mobiles oui
Nombre de bras articulés 2
Longueur bras articulé 1 L1 150 mm
Longueur bras articulé 2 L2 150 mm
Connexion mandrins d’entraînement
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position centrée
Base magnétique non
Socle disponible oui
Rayon d’action 300 mm
Profondeur surface de pose 220 mm
Largeur surface de pose 150 mm
Hauteur surface de pose 230 mm
Matériau Aluminium
Génération de force de serrage mécanique
Type de support pied à colonne
Type de produit pied à colonne

Identification et classification

Référence article 492035
EAN / GTIN 4712805474820
Réf. fabricant RK-10A
Fabricant/personne responsable Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN Almere, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Description

Exécution:

Pied à colonne solide à réglage rapide et fin pour enregistrement sans tremblement, même sous fort grossissement. Réglage en hauteur de 180 mm, bras mobile horizontal avec rallonge de 150 mm (pivotant sur 360°).

Adapté(s) pour:

Tous les modèles Dino-Lite.