Mikroskop stereoskopowy ze statywem z pochylnym ramieniem ESD, bez oświetlenia, Typ: M50

Nr art.: 491754 M50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria M
układ optyczny Common Main Objective
Powiększenie (x-krotne) 6,3 - 40
zoom 5:1
ø pola widzenia 5,75 mm - 36,5 mm
okular 10×/23B
Odległość robocza 89,6 mm
długość podstawy 260 mm
szerokość podstawy 220 mm
głębia ostrości 13,7 mm
Rodzaj produktu Mikroskop stereoskopowy
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491754 M50
EAN / GTIN 2050002078222
Producent/osoba odpowiedzialna Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Opis

Wykonanie:

  • Oferta produktów modułowych zapewnia optymalne dopasowanie mikroskopu do zastosowania.
  • System optyczny Common Main Objective (CMO): Zmiana powiększenia nie zmienia ostrości.
  • Ergonomiczna konstrukcja.
  • Wersja ze statywem z pochylnym ramieniem ESD zapobiega szkodom spowodowanym przez wyładowania elektrostatyczne.
Pięciostopniowe ustawienie powiększenia: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

W dostawie:

Nośnik optyki, binokularowy tubus ukośny 45°, 2× okular dla osób używających szkieł optycznych, obiektyw achromatyczny 1.0×, statyw, pokrowiec chroniący przed pyłem (antystatyczny).
Statyw z pochylnym ramieniem ESD.

Wyp. dodatkowe:

Oświetlenie diodowe LED nr 491755 oraz światło przechodzące nr 491777 wielk. BLI.

Wskazówka:

Sprawdzić zakres dostawy, ponieważ zdjęcia produktów mogą nieco odbiegać od rzeczywistości.