Mikroskop stereoskopowy ze statywem z pochylnym ramieniem ESD, bez oświetlenia, Typ: M50

Nr art.: 491754 M50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria M
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Min. średnica pola widzenia 5,75 mm
Maks. średnica pola widzenia 36,5 mm
Min. odległość robocza 89,6 mm
Maks. odległość robocza 89,6 mm
Układ optyczny Common Main Objective
Statyw Ramię przegubowe
Obiektyw (powiększenie x-krotne), min. 6,3
Obiektyw (powiększenie x-krotne), maks. 40
Zoom 5:1
Okular 10×/23B
Długość 260 mm
Szerokość 220 mm
Rodzaj produktu Mikroskop stereoskopowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491754 M50
EAN / GTIN 2050002078222
Numer producenta M-SERIE
Producent/osoba odpowiedzialna Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Opis

Wykonanie:

  • Oferta produktów modułowych zapewnia optymalne dopasowanie mikroskopu do zastosowania.
  • System optyczny Common Main Objective (CMO): Zmiana powiększenia nie zmienia ostrości.
  • Ergonomiczna konstrukcja.
  • Wersja ze statywem z pochylnym ramieniem ESD zapobiega szkodom spowodowanym przez wyładowania elektrostatyczne.
Pięciostopniowe ustawienie powiększenia: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

W dostawie:

Nośnik optyki, binokularowy tubus ukośny 45°, 2× okular dla osób używających szkieł optycznych, obiektyw achromatyczny 1.0×, statyw, pokrowiec chroniący przed pyłem (antystatyczny).
Statyw z pochylnym ramieniem ESD.

Wyp. dodatkowe:

Oświetlenie diodowe LED nr 491755 oraz światło przechodzące nr 491777 wielk. BLI.

Wskazówka:

Sprawdzić zakres dostawy, ponieważ zdjęcia produktów mogą nieco odbiegać od rzeczywistości.
Odpowiednie systemy kamer na zamówienie.