{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | M | |
| Système optique | Common Main Objective | |
| Grossissement (x) | 6,3 - 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| ⌀ champ visuel | 5,75 mm - 36,5 mm | |
| Oculaire | 10×/23B | |
| Distance de travail | 89,6 mm | |
| Longueur base | 260 mm | |
| Largeur base | 220 mm | |
| Profondeur de foyer | 13,7 mm | |
| Type de produit | Microscope stéréoscopique | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD |
| Référence article | 491754 M50 | |
| EAN / GTIN | 2050002078222 | |
| Fabricant/personne responsable | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com |