światło przechodzące, Typ: BLI

Nr art.: 491777 BLI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła Moduł LED
Wymienne źródło światła nie
temperatura barwy 6 000 K
pobór mocy 10 W
długość całkowita 220 mm
Szerokość całkowita 170 mm
⌀ lampy pierścieniowej 77 mm
Rodzaj produktu Moduły oświetleniowe do przyrządów pomiarowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491777 BLI
EAN / GTIN 7630003583311
Producent/osoba odpowiedzialna Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Opis

Wykonanie:

Oświetlenie światłem przechodzącym, umożliwiające późniejsze zastosowanie mikroskopów.
  • duża powierzchnia robocza 170×220 mm
  • ⌀ oświetlanego pola 77 mm
  • intuicyjne, dotykowe pole obsługi
  • łatwe, mobilne zastosowanie na istniejących płytach podstawy
  • możliwość zastosowania bez płyt podstawy, jako niezależnego oświetlenia światłem przechodzącym.

W dostawie:

W komplecie zasilacz i przewód.