• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stereomicroscoop met ESD-zwenkstatief, zonder verlichting, Type: M50

Artikelnummer: 491754 M50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie M
Optieksysteem Common Main Objective
Vergroting (x-voudig) 6,3 - 40
Zoom 5:1
Zichtveld-⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
Oculair 10×/23B
Werkafstand 89,6 mm
Basis lengte 260 mm
Basis breedte 220 mm
Dieptescherpte 13,7 mm
Producttype Stereomicroscoop
elektrostatische eigenschap EGB/ESD

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 491754 M50
EAN/GTIN 2050002078222
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Modulair assortiment en hierdoor optimale aanpassing van de microscoop aan de toepassing.
  • Common Main Objective optisch systeem (CMO): De scherpte blijft bij het wisselen van de vergroting constant.
  • Ergonomisch design.
  • Uitvoering met ESD-zwenkstatief voorkomt schade door statische ontladingen.
Vijftraps vergrotingswisselaar: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Levering:

Optiekdrager, binoculaire schuine tubus 45°, 2× brildragersoculair, objectief achromaat 1.0×, statief, stofhoes (antistatisch).
ESD-zwenkstatief.

Accessoires:

LED-verlichting nr. 491755 en doorvallende verlichting nr. 491777 Gr. BLI.

Tip:

Let op de leveromvang, omdat productafbeeldingen iets kunnen afwijken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan