{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | M | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Durchmesser Sichtfeld min. | 5,75 mm | |
| Durchmesser Sichtfeld max. | 36,5 mm | |
| Arbeitsabstand min. | 89,6 mm | |
| Arbeitsabstand max. | 89,6 mm | |
| Optiksystem | Common Main Objective | |
| Stativ | Gelenkarm | |
| Objektiv (x-fach) min. | 6,3 | |
| Objektiv (x-fach) max. | 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| Okular | 10×/23B | |
| Länge | 260 mm | |
| Breite | 220 mm | |
| Produktart | Stereomikroskop |
| Artikelnummer | 491754 M50 | |
| EAN / GTIN | 2050002078222 | |
| Herstellernummer | M-SERIE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com |