Mikroskop stereoskopowy OZL, Typ: OZL463

Nr art.: 491737 OZL463
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powiększenie (x-krotne) 7 - 45
zoom 0,7–4,5×
ø pola widzenia 28,6 mm
okular HWF 10×
Odległość robocza 105 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Mikroskop stereoskopowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491737 OZL463
EAN / GTIN 4045761175112
Numer producenta OZL 463
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

Przystępny cenowo mikroskop stereoskopowy do łatwego podglądu elementów mechanicznych, płytek drukowanych i powierzchni. Układ optyczny Greenough zapewnia najlepszą jakość obrazu. Optymalne oświetlenie dzięki bezstopniowo przyciemnianemu światłu padającemu LED i światłu przechodzącemu. Odległość oczu regulowana indywidualnie w zakresie 55–75 mm. Tubus o nachyleniu 45°.
Obiektyw zmiennoogniskowy do bezstopniowego powiększania w zakresie 7–45×. Regulowana po obu stronach kompensacja dioptrii zapewnia ostry obraz i zapobiega zmęczeniu wzroku.

W dostawie:

Pokrywa przeciwpyłowa, muszle oczne.