Microscope stéréoscopique OZL OZL463

Réf.: 491737 OZL463
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grossissement (x) 7 - 45
Zoom 0,7–4,5×
⌀ champ visuel 28,6 mm
Oculaire HWF 10×
Distance de travail 105 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491737 OZL463
EAN / GTIN 4045761175112
Réf. fabricant OZL 463

Description

Exécution:

Microscope stéréoscopique binoculaire économique pour un examen aisé de pièces mécaniques, cartes électroniques et surfaces. Optique Greenough pour une excellente qualité d'image. Eclairage optimale grâce à l'éclairage épiscopique à LED à intensité variable et à l'éclairage diascopique. Distance interpupillaire réglable individuellement de 55 à 75 mm. Tube incliné à 45°.
Objectif zoom pour un grossissement progressif de 7 à 45×. Correction dioptrique réglable des deux côtés pour une image nette et un travail sans effort.

Livraison:

Capot de protection, œilletons.