Estereoscopio OZL, Tipo: OZL463

Número de artículo: 491737 OZL463
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ampliación (múltiplo) 7 - 45
Zoom 0,7–4,5×
⌀ campo visual 28,6 mm
Ocular HWF 10×
Distancia de trabajo 105 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Estereoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 491737 OZL463
EAN / GTIN 4045761175112
Número del fabricante OZL 463
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

Estereoscopio binocular económico para la observación sencilla de componentes mecánicos, placas de circuitos impresos y superficies. Óptica Greenough para una calidad de imagen óptima. Iluminación óptima por luz incidente LED atenuable en progresión continua e iluminación de luz por transmisión. Distancia entre ojos ajustable individualmente de 55 a 75 mm. Tubo inclinado 45°.
Objetivo con zoom para una ampliación en continuo de 7–45×. Compensación de dioptrías ajustable en los dos lados para una imagen sin fatiga y nítida.

Volumen de suministro:

Fundas de protección contra el polvo, anteojeras.