• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stereomikroskop OZL, Typ: OZL463

Art-nr.: 491737 OZL463
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Förstoring (gånger) 7 - 45
zoom 0,7–4,5 gånger
synfält − ⌀ 28,6 mm
okular HWF 10 gånger
Arbetsavstånd 105 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Stereomikroskop

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 491737 OZL463
EAN/GTIN 4045761175112
Tillverkarens nummer OZL 463
Tillverkare/ansvarig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Benämning

Utförande:

Prisvärt binokulärt stereomikroskop för enkel betraktning av mekaniska komponenter, kretskort och ytor. Greenough-optik för bästa möjliga avbildningskvalitet. Optimal belysning med steglöst dimbar LED-ovanbelysning och genomlysningsljus. Ögonavstånd 55–75 mm individuellt inställbart. Tublutning 45°.
Zoomobjektiv för steglös förstoring från 7 till 45 gånger. Dubbelsidigt inställbar dioptriutjämning som ger en skarp bild utan att trötta.

Leveransinnehåll:

Dammskyddskåpa, ögonmusslor.