Sztereómikroszkóp OZL, Típus: OZL463

Cikkszám: 491737 OZL463
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nagyítás (x-szeres) 7 - 45
Zoom 0,7–4,5×
Látómező ⌀ 28,6 mm
Okulár HWF 10×
Munkatávolság 105 mm
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 491737 OZL463
EAN / GTIN 4045761175112
Gyártó száma OZL 463
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Kivitel:

Kedvező árú két szemlencsés sztereó mikroszkóp mechanikus alkatrészek, nyomtatott áramkörök és felületek egyszerű megtekintéséhez. Greenough optika a legjobb leképezési minőség érdekében. Optimális megvilágítás a fokozatmentesen fényerő szabályozható LED rávilágításnak és átvilágításnak köszönhetően. A szemtávolság 55–75 mm között egyedileg beállítható. A tubus 45°-ban döntött.
Zoom objektív fokozatmentes 7–45× nagyításhoz. A dioptria kiegyenlítés mindkét oldalon beállítható a fáradtságmentes és éles kép érdekében.

Tartalom:

Porvédő fedél, szemkagylók.