• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Stereomikroskop OZL, Typ: OZL463

Artikel-Nr.: 491737 OZL463
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vergrößerung (x-fach) 7 - 45
Zoom 0,7–4,5×
Sichtfeld-⌀ 28,6 mm
Okular HWF 10×
Arbeitsabstand 105 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491737 OZL463
EAN / GTIN 4045761175112
Herstellernummer OZL 463
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Preisgünstiges binokulares Stereo-Mikroskop zur einfachen Betrachtung von mechanischen Bauteilen, Platinen und Oberflächen. Greenough-Optik für die beste Abbildungsqualität. Optimale Beleuchtung durch stufenlos dimmbare LED-Auflicht und Durchlichtbeleuchtung. Augenabstand von 55–75 mm individuell einstellbar. Tubus 45° geneigt.
Zoom-Objektiv für stufenlose Vergrößerung von 7–45×. Dioptrienausgleich beidseitig einstellbar für ermüdungsfreies und scharfes Bild.

Lieferumfang:

Staubschutzhaube, Augenmuscheln.